Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; SPST; 0,03A/28VDC; LED; weiss; THT; 4,81N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PB350STRW
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PB350STRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,03A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,81N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Knopfhöhe: 12,8mm
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,55*
€ 291,0145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,10*
€ 288,099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,96*
€ 267,7024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,67*
€ 255,4573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,76*
€ 232,9544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.