Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷10bar; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷10bar; 0÷60°C
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷10bar; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PBR-184
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PBR-184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Kunststoff;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: R 1/8"
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Verbindungsausführung: Abzweigeverbinder "T"
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.