Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 7A; 2,6W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 7A; 2,6W; SC73,SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 7A; 2,6W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS4041NZ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS4041NZ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 50...500
Kollektor-Emitter-Strom: 7A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2,6W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,037*
1 Tag
58800
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 1,256*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.