Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Organizer; schwarz; W: 115mm; L: 235mm; H: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Organizer; schwarz; W: 115mm; L: 235mm; H: 120mm
Kabel-Organizer; schwarz; W: 115mm; L: 235mm; H: 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-PC-KAB0060
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Breite: 115mm
Höhe: 120mm
Länge: 235mm
Typ der Büroausstattung: Kabel-Organizer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 4,50*
ab € 3,95*
€ 5,79*
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,94*
€ 6,78*
ab € 4,06*
€ 5,95*
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 5,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0061
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.