Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 20m; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PC50CNT20R
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PC50CNT20R
EAN/GTIN:
     5709870268170
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 17x50x50mm
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 20m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensor-Art: Sender
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,55*
€ 85,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,84*
€ 88,01*
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 104,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 53,62*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.