Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; PCJ; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; PCJ; SMD
Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; PCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PCJ1A391MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCJ1A391MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 10v
chip kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PCJ
ESR Widerstand: 17mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.