Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 15mm; ±20%; -55÷110°C; THT; 310V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2347F30104
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2347F30104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 310V
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,92*
€ 193,8748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,54*
€ 193,4226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,92*
€ 184,3548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,40*
€ 171,836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,52*
€ 154,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.