Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,33uF; 15mm; ±10%; -55÷110°C; THT; 310V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2347F37334
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2347F37334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 310V
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,1567*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.110 Stück (ab € 0,12897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,2741*
€ 215,71618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,597*
€ 214,91043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,0601*
€ 205,94152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,165*
€ 200,11635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,1567*
€ 170,35647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.