Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,9uF; 15mm; ±10%; -55÷110°C; THT; 310V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2347S00024
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2347S00024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 310V
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,9µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,59*
€ 414,8221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,43*
€ 409,8717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,06*
€ 392,7714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,60*
€ 373,184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,80*
€ 336,532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.