Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; RF; 65V; 7A; 79W; PowerSO10RF; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PD57060-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PD57060-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: PowerSO10RF
Frequenz: 945MHz
Drain-Source Spannung: 65V
Drainstrom: 7A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verstärkung: 14,3dB
Ausgangsleistung: 60W
Verlustleistung: 79W
Wirkungsgrad: 54%
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: SMT
Transistor-Art: RF
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 14,99*
ab € 44,65*
€ 64,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,48*
€ 68,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.