Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-PDTA123JU.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA123JU,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0566*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0326*
€ 0,221*
1 Tag
20915
5
€ 14,99*
ab € 0,0219*
€ 0,313*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,30*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.