Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 230VAC; 16A; schwarz; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 19" Steckdosenleiste, 6-fach, 2-poliger Leitungs- (11117674)
LogiLink 19" Steckdosenleiste, 6-fach, 2-poliger Leitungs- (11117674)
Artikel-Nr.:
     2805-PDU6C02
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU6C02
EAN/GTIN:
     4052792068672
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 6
Stromleitungslänge: 2m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: automatische Sicherung;Schukobuchsen;Schutzblende
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
€ 9,90*
ab € 18,81*
€ 25,98*
€ 5,50*
ab € 20,19*
€ 28,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,90*
€ 43,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.