| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117674 Herst.-Nr.: PDU6C02 EAN/GTIN: 4052792068672 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 19" Steckdosenleiste, 6-fach, 2-poliger Leitungs- --------------- für den Markt: D / NL / A / L -------------- schutzschalter, schwarz, zur Montage im 19" Profilrahmen, 1 HE, Aluminiumgehäuse, IP20, AC 230V, 50Hz, 16A, max. 3.600 Watt, 6x Schutzkontaktdose, gewinkelter Schutzkontaktstecker (PDU6C02) Kabellänge: 2 m, Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt, Maße: (B)484 x (T)45 x (H)45 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,77* | € 26,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,15* | € 28,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 46,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|