Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 400mm; W: 9mm; Polyamid; 445N; blau; Ømax: 116mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Artikel-Nr.:
     2805-PE400-PA66-BU
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-18101
EAN/GTIN:
     5022660126390
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,4m
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 116mm
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Herstellerserie: PE400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 1.158,78*
€ 1.309,17*
4
Frei Haus
ab € 1.193,07*
€ 1.344,24*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1.203,42*
€ 1.356,21*
4
Frei Haus
ab € 1.225,98*
€ 1.372,62*
Lager 2805
4
€ 6,90*
ab € 1.212,96*
€ 1.689,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.689,60*
€ 2.010,624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.592,85*
€ 1.895,4915
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.433,58*
€ 1.705,9602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.402,68*
€ 1.669,1892
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1.246,83*
€ 1.483,7277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,96*
€ 1.443,4224
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,40432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 6.758,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.