Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 20mm
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-PEC11R-4020K-S0024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4020K-S0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: gerändelt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.