Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC11R-4020K-S0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC11R-4020K-S0024
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC11R-4020K-S0024
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC11R-4020K-S0024
Artikel-Nr.:
     4502-18G522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4020K-S0024
EAN/GTIN:
     4099889450590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Inkremental Drehgeber, PEC11R-4020K-S0024, Bourns Electronics GmbH Ausgang: 2-Bit-Quadrature-Code, Kontaktbelastbarkeit: 10 mA bei 5,0 VDC, Isolationswiderstand: 100 MOhm, Umdrehungen: max. 60/min, Betriebstemperaturbereich: -30 bis + 70 °C, Schutzart: IP 40. PEC11R-..-S. . Mit gerändeltem Schaft und intergriertem Taster. Technische Merkmale (Typ, Rastung, Maße): PEC11R-4020K-S0024, keine, L 20, LB 7,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkremental Drehgeber
Spannung:
5 V
Impulse pro Umdrehung:
24
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Tastschalter, potentiometer, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 3.537,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.