Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 245mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212130 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212130 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 245mm
Leitungsquerschnitt: 185mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 25mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø25mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,54*
€ 390,63*
€ 5,95*
ab € 349,81*
€ 391,16*
Frei Haus
ab € 352,87*
€ 394,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 324,61*
€ 397,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 362,95*
€ 404,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.