Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 325mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
phoenix contact kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 325mm
Leitungsquerschnitt: 300mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 52mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø52mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,45*
€ 843,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,48*
€ 791,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,67*
€ 658,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.