Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 410mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
phoenix contact kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 410mm
Leitungsquerschnitt: 750mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 62mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø62mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,10*
€ 1.392,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,68*
€ 1.376,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,52*
€ 1.221,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,00*
€ 1.210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,66*
€ 1.194,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.