Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 260mm; Werkzeugmaterial: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 50 STEEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
phoenix contact kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 260mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø50mm max;Stahlseil Ø12 mm max
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,75*
€ 1.084,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,20*
€ 1.028,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,65*
€ 902,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,06*
€ 879,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.