Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2
Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 12_DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere phoenix
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 165mm
Leitungsquerschnitt: 35mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø12mm max
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,07*
€ 35,43*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,12*
€ 35,44*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,66*
€ 37,21*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 42,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.