Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 160mm; ØLeitg: 16mm; 50mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneidwerkzeug CUTFOX 16 VDE_DB
Kabelschneidwerkzeug CUTFOX 16 VDE_DB
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 16 VDE_DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 160mm
Entspricht Norm: VDE
Leitungsquerschnitt: 50mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø16mm max (Querschnitt 50mm2 max)
Weitere Suchbegriffe: kabelschere phoenix, kabelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,03*
€ 36,42*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 28,78*
€ 38,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,07*
€ 40,48*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 43,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.