Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 210mm; ØLeitg: 25mm; 70mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; L: 210mm; ØLeitg: 25mm; 70mm2
Kabelschere; L: 210mm; ØLeitg: 25mm; 70mm2
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 25 VDE_DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
phoenix contact kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 210mm
Entspricht Norm: VDE
Leitungsquerschnitt: 70mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Leitungsaußendurchmesser: 25mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø25mm max
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 210mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.