Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; Bereich: 7÷14AT; PSchalt: 10W; 23,12x4,2x4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; Bereich: 7÷14AT; PSchalt: 10W; 23,12x4,2x4,2mm
Reed-Kontakt; Bereich: 7÷14AT; PSchalt: 10W; 23,12x4,2x4,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHA01200
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PHA01200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hersteller: CELDUC
Äußere Abmessungen: 23,12x4,2x4,2mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1A
Schaltspannung: max. 100V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,4A
Messbereich: 7...14AT
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 8,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.