Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 10; PHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PHDR-10VS
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-10VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: PHD
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,266*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
1 Tag
669
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
10
€ 5,95*
ab € 0,1905*
€ 0,7169*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BPHD-002T-P0.5
ab € 0,0204*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B10B-PHDSS (LF)(SN)
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.