Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2 mm, gerade, grün, PHDR-10VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2 mm, gerade, grün, PHDR-10VS
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2 mm, gerade, grün, PHDR-10VS
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2 mm, gerade, grün, PHDR-10VS
Artikel-Nr.:
     4502-71F5330
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-10VS
EAN/GTIN:
     4099891008888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinder 2,0 mm Serie PHD Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 66, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): PHDR-10VS, 10-polig, A 8,0 mm, B 11,9 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,266*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
1 Tag
669
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
10
€ 5,95*
ab € 0,1905*
€ 0,7169*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BPHD-002T-P0.5
ab € 0,0204*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B10B-PHDSS (LF)(SN)
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.