Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26x6,5x14,5mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26x6,5x14,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26x6,5x14,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450MD6100J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MD6100JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26x6,5x14,5mm
Ausgangsmaße: L 18,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 1,8kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450DD104J630C
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
234
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,87*
234
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Mindestbestellmenge: 234 Stück ( entspricht € 203,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.