Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12F1572-I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1572-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: PWM;ADC;DAC;ICSP;EUSART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;XLP;watchdog;CWG;COG;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 3,5kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 3500B FLASH;256B SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 0,83*
1 Tag
4565
1
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 1,191*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC12F1572-E/MS
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.