Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 32MHz; MSSP (SPI / I2C); 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 32MHz; MSSP (SPI / I2C); 1,8÷5,5VDC
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 32MHz; MSSP (SPI / I2C); 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F15214-I/MF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15214-I/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: MSSP (SPI / I2C)
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 7
Speicher: 7000B FLASH;0,5kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,75*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.