Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 48MHz; 1,8÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC18; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 48MHz; 1,8÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC18; Tube
IC: PIC-Mikrocontroller; 48MHz; 1,8÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC18; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F13K50-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F13K50-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;USB 2.0;LIN;MSSP (SPI / I2C);EUSART
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 15
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 1
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC18
Speicher: 8kB FLASH;256B EEPROM;0,5kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.