Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; CAN FD,I2C,SPI x2,UART x5; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F26Q84-E/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26Q84-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelle: SPI x2;I2C;CAN FD;UART x5
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Architektur-Art: Harvard 8bit
Montage: SMD
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: NCO;HLVD;DMAC x8;CWG x3;CRC;zero cross detect;XLP;CLC x8;CCP x3;Brown Out Reset (BOR);watchdog;PoR
Gehäuse: SO28-W
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 8bit: 3
Taktfrequenz: 64MHz
Speicher: 64kB FLASH;1kB EEPROM;8kB SRAM
Betriebstemperatur: -40...125°C
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Familie: PIC18
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Herstellerserie: Q84
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Anzahl PWM Kanäle: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.