Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; CAN FD,I2C,SPI x2,UART x5; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F26Q84-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26Q84-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;SPI x2;UART x5;CAN FD
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;NCO;CRC;zero cross detect;Brown Out Reset (BOR);HLVD;DMAC x8;CWG x3;CLC x8;CCP x3
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: Q84
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC18
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH;1kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.