Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; CAN FD,I2C,SPI x2,UART x5; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F26Q84-E/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26Q84-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero cross detect;XLP;watchdog;PoR;NCO;HLVD;DMAC x8;CWG x3;CRC;Brown Out Reset (BOR);CCP x3;CLC x8
Taktfrequenz: 64MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Speicher: 64kB FLASH;1kB EEPROM;8kB SRAM
Anzahl Timer 8bit: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 16bit: 3
Schnittstelle: CAN FD;SPI x2;UART x5;I2C
Familie: PIC18
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Verpackungs-Art: Tube
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP28
Herstellerserie: Q84
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 94 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.