Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; CAN FD,I2C,SPI x2,UART x5; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F46Q84-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46Q84-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C;CAN FD;UART x5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: HLVD;NCO;PoR;XLP;watchdog;zero cross detect;DMAC x8;CWG x3;CRC;CLC x8;CCP x3;Brown Out Reset (BOR)
Anzahl Timer 8bit: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Familie: PIC18
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Verpackungs-Art: Tube
Montage: THT
Gehäuse: DIP40
Taktfrequenz: 64MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Speicher: 1kB EEPROM;8kB SRAM;64kB FLASH
Anzahl Timer 16bit: 3
Betriebstemperatur: -40...125°C
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 35
Herstellerserie: Q84
Architektur-Art: Harvard 8bit
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Anzahl PWM Kanäle: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.