Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; PICO board; x86-64; Intel® Core™ i3 8145UE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; PICO board; x86-64; Intel® Core™ i3 8145UE
Einplatinencomputer; PICO board; x86-64; Intel® Core™ i3 8145UE
Artikel-Nr.:
     2805-PICO-WHU4-A11-0002
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     PICO-WHU4-A11-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;mSATA;HDMI x2;USB 2.0 x2;SATA3;M.2 2230 (E Key);RS-232/422/485 x2;USB 3.2 Gen 2 x2
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: I2C;SMBus;LPC bus;eSPI
Speicher-Art: DDR4
Taktfrequenz: 3,9GHz
Abmessungen: 100x72mm
Herstellerserie: PICO board
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Core™ i3 8145UE
Anzahl der Kerne: 2
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,41*
€ 685,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,51*
€ 613,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.