Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2"; 176x220; 14kBRAM; Displayabmessung: 31,68x39,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 2"; 176x220; 14kBRAM; Displayabmessung: 31,68x39,6mm
Display: TFT; 2"; 176x220; 14kBRAM; Displayabmessung: 31,68x39,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-PIXXILCD-20P2-CC
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     PIXXILCD-20P2-CTP-CLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: SD;ZIF FFC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V
Äußere Abmessungen: 44,6x65,8x7mm
Setinhalt: GEN4-IB;Anzeigemodul;30pin FFC Kabel
Betriebsstrom: 0,11A
Schnittstelle: I2C - Master;GPIO
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Flash Speicherorganisation: 32kB
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 176x220
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 31,68x39,6mm
Bildschirmdiagonale: 2"
Mikrocontroller: PIXXI-28
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 460cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 14kB RAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 31,56*
€ 52,13*
€ 8,95*
ab € 38,81*
€ 56,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,44*
€ 57,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.