Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,4A; Idm: 17,6A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJA3406-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJA3406_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,4A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 17,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4722*
€ 0,56192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.