Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 300mA; Idm: 0,8A; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJC7476-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJC7476_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.