Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 11A; Idm: 23A; 87,5W; TO252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJMD360N60EC-L2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJMD360N60EC_L2_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: TO252AA
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,36Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 87,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 18,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 23A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.