Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telescopic probe; 3A; L: 0.85m; Socket size: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PJPXTRIO-2B085
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     XTRIO-2B085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
electro-pjp prüfspitze
Hersteller: ELECTRO-PJP
Nennstrom: 3A
Länge: 0,85m
Entspricht Norm: CAT III 1000V;CAT IV 1000V
Mess Zubehörs-Typ: telescopic probe
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 116,76*
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 116,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,98*
€ 150,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 166,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.