Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP XTRIO-2B085 X-TRIO-2B085 Prüfspitze 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359872
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     XTRIO-2B085
EAN/GTIN:
     3665349001605
Suchbegriffe:
Prüfspitze
electro-pjp prüfspitze
Anwendungen: zur Durchgangsprüfung und Messung des Widerstands von Schutzleitern und des Potenzialausgleichs an Steckdosen, Leuchten, Metallrahmen, ... Die Teleskopstäbe sind für Durchgangsprüfgeräte geeignet. Die Teleskopstäbe werden an Durchgangsprüfgeräte angeschlossen und können den Durchgang von hochgelegenen Leitern prüfen.
Features:
Länge: 51cm to 85cm
Spitze can gewechselt werden
Premium Auswahl
Nicht rotierende Rohre
1000V CAT IV
3 A
Weitere Informationen:
Typ:
X-TRIO-2B085
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, X-TRIO-2B085, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 116,76*
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 116,77*
€ 6,90*
ab € 120,98*
€ 150,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 166,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.