Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 3,2A; Idm: 8A; 2,6W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJW4N06A-AU-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJW4N06A-AU_R2_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 3,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 5,1nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.