| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PKT-P1031 Herst.-Nr.: P 1031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PEAKTECH Betriebstemperatur: 0...50°C Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2 Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor Abmessungen: 155x25x17mm Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode Messgerät-Eigenschaften: optische (LED) Signalisierung der aufgedeckten Spannung;Typ der Vibrationen Verunreinigungsgrad: 2 Aufgedeckter Spannungsbereich: 50...1000V AC Frequenzbereich der aufgedeckten Spannung: 50/60Hz Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PEAKTECH: | PEAKTECH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,13* | € 21,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,20* | € 21,74* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,05* | € 22,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,44* | € 22,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,92* | € 36,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|