Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktloser AC-Spannungsprüfer Peaktech 1031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktloser AC-Spannungsprüfer Peaktech 1031
Kontaktloser AC-Spannungsprüfer Peaktech 1031
Artikel-Nr.:
     4502-24K3665
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1031
EAN/GTIN:
     4250569405082
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
peaktech spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kontaktloser AC-Spannungsprüfer, P 1031, PeakTech Der neue Spannungsprüfer P 1031 wird zur berührungslosen Detektion von Wechselspannungen an Spannungsführenden Leitungen und Geräten verwendet. Durch Umschaltung des Messbereiches ist es möglich, selbst geringe Spannungen bis zu minimal 50V AC, mit dem P 1031 zu detektieren. Mit seiner Anzeige „Working“ wird schnell sichtbar, dass der Spannungsprüfer eingeschaltet ist und die jeweilige Messung durchführen kann.  Das ergonomische und moderne Design, sowie die vielen praktischen Features und die hohe Anwendersicherheit mit Überspannungskategorie IV 1000 V runden das Profil des PeakTech 1031 Spannungsprüfers perfekt ab. Features * Gelbe LED signalisiert 50 V bis 1000 V Modus mit abstandsabhängiger Signalrate * 200 V bis 1000 V Modus mit veringerter Empfindlichkeit für reine Spannungsprüfung * Mit akustischem und visuellem Signal bei anliegender Spannung * Vibrationsmotor warnt vor anliegender Spannung * Ein- und Abschaltbar mit grüner Funktionsanzeige * Robustes Doppelgehäuse, handliche Größe mit Taschenclip, passt bequem in jede Hemdtasche * Alle Aussenflächen bestehen aus nicht leitendem Material * Integrierte Taschenlampe mit eigenem Ein-/Ausschalter * Sicherheit: EN 61010-1; CAT IV 1000 V * Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 21,75*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 21,78*
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 22,21*
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 23,61*
€ 3,50*
ab € 26,74*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.