Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,8"; Ch: 2; 1Gsps; 6kpts; ≤3,5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,8"; Ch: 2; 1Gsps; 6kpts; ≤3,5ns
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,8"; Ch: 2; 1Gsps; 6kpts; ≤3,5ns
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1195
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,8"
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion x1
Äußere Abmessungen: 180x115x40mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 400V
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/20pF
Passendes Zubehör: PKT-AKKU5
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;USB-Kabel;Oszilloskopsonde x2;Netzteil;Bedienungsanleitung
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Modus X-Y;Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);isolierte Eingänge;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;alternativ
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 6kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 896,93*
€ 967,17*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 898,24*
€ 967,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 878,17*
€ 980,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,55*
€ 1.166,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,22*
€ 1.095,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,39*
€ 1.078,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,99*
€ 1.060,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,17*
€ 1.045,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.