Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop P 1195, 100 MHz, 100 MSa/s, 3,8" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop P 1195, 100 MHz, 100 MSa/s, 3,8" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop P 1195, 100 MHz, 100 MSa/s, 3,8" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K595
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1195
EAN/GTIN:
     4099891458614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Lieferung inkl. 2 Tastköpfen, Prüfleitungen, Erweiterungsmodul für Kapazitätsmessung, Anschlussleitung für USB-Stick, USB-Schnittstellenkabel, Netzteil, Software-CD-ROM für Windows 2000, XP und Vista, Koffer und Bedienungsanleitung, Digitale Speicheroszilloskope Typ PeakTech 1195. 100 MHz-2-Kanal Speicheroszilloskop mit True RMS Multimeter; Abtastrate: 250 MS/s, Eingangsspannung: max. 400 Vss, Sampling-Bereich: 10 S/s bis 100 MS/s, Genauigkeit: 100 ppm, Vertikale Auflösung: 8,0 Bit, Empfindlichkeit: 5,0 mV/div. bis 5,0 V/div., Speicherkapazität: 6K (4 Kurven, 4 Einstellungen), mit Video-Trigger-Funktion und Optimierung der Trigger-Empfindlichkeit, automatischer Bereichseinstellung und Auto-Setup-Funktion im Oszilloskopmodus, USB-Schnittstelle und Anschluss für USB-Stick, 5,0 V 1 kHz Ausgang zum Justieren der Prüfspitzen. Multimeter-Messbereiche: 400 mVDC bis 400 VDC, 4,0 bis 400 VAC, 40 bis 400 Hz, 40 mAUC bis 10 AUC, 400 Ohm bis 40 MOhm, 51,2 nF bis 100 uF. Anzeige: TFT-Farbdisplay (640 x 480 Pixel, 65.535 Farben), Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 400 V, Betrieb: 7,4 V/3500 mA Li-Ion Akku oder Netzteil, Maße: B 115, H 180, T 40 mm, Gewicht: 650 g. Mitgeliefertes Zubehör: Netzteil, 2 Tastköpfe, Prüfleitungen, Erweiterungsmodul für Kapazitätsmessung, Anschlussleitung für USB-Stick, USB-Schnittstellenkabel, Software-CD für Windows 2000, XP und Vista, Koffer, Bedienungsanleitung. Typ: 1195, Oszilloskop
Weitere Informationen:
Abtastrate:
100 MSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
3,8" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
100 MHz
Breite:
115 mm
Höhe:
180 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.01231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, digital multimeter peaktech, handoszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 892,04*
€ 985,72*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 895,94*
€ 985,74*
€ 6,90*
ab € 874,94*
€ 998,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,72*
€ 1.173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,64*
€ 1.147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,54*
€ 1.109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,79*
€ 1.081,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,04*
€ 1.061,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.