| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PKT-P205-11 Herst.-Nr.: P 205-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PEAKTECH Abmessungen: 90x106x103mm Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät Genauigkeit: 2,5% #Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308 Messung: Spannung AC Typ des Messgeräts: analog AC Spannungsmessbereich: 0...15V;150V Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PEAKTECH: | PEAKTECH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,40* | € 40,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,37* | € 40,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,66* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|