Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; DC Spannung; IP20; Display: LCD; 38x122x22mm; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; DC Spannung; IP20; Display: LCD; 38x122x22mm; Ch: 1
Datenlogger; DC Spannung; IP20; Display: LCD; 38x122x22mm; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5186
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
peaktech datenlogger
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: max. 20°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie Li 3,6V x1
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Kanäle: 1
Messwertspeicher: 32000
Abmessungen: 38x122x22mm
Standardausstattung: Montagehalter;Bedienungsanleitung;Schutz;Sensor
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Spannungsmessung: 10mV DC
Messung: DC Spannung
DC Spannungsmessbereich: 0...30V
Software: beigefügt
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 6 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,85*
€ 69,94*
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 70,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,06*
€ 75,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.