Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger
Datenlogger
Datenlogger
Artikel-Nr.:
     4502-24K5641
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5186
EAN/GTIN:
     4099891475505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
peaktech datenlogger
USB-Datalogger, 5186, PeakTech Der PeakTech 5186 ist ein Datenlogger für DC Spannungen von 0 V bis 30 V mit Anschlussklemmen an der Geräteoberseite. Mit der beiliegenden Software lassen sich alle gewünschten Parameter vor der Aufnahme einstellen, wie z.B. die gewünschte Messrate, die Startfunktion auch nach Uhrzeit und Datum oder ein Passwort zum sicheren Zugriff auf die Messdaten. Features * Datenlogger mit internem Speicher bis zu 32.000 Messwerten * DC-Gleichspannungsmessung bis 30 V * LCD Anzeige zur Messwertdarstellung * Messrate einstellbar von 2 Sek. bis zu 24 Std.
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
32000
Logging-Funktion:
Spannung
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP20
Speicherintervall:
2s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1786 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Spannungs-Datenlogger, Spannungsqualitätsrekorder, Spannungsrekorder, Spannungs-USB-Datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,85*
€ 69,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 70,35*
€ 6,90*
ab € 57,06*
€ 75,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.