| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PKT-P8200 Herst.-Nr.: P 8200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PEAKTECH Farbe: rot;schwarz Setinhalt: Schutzhülle;Messgreifer x2;Messgreifer PKT-P7010;Krokodilklemmen PKT-P7015;Messkabel PKT-P7025;Messkabel PKT-TKS8;Messkabel PKT-P7020;Temperatursonde vom Typ K PKT-PTF50;Temperatursonde vom Typ K PKT-PTF55 Mess Zubehörs-Typ: Messkabel Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PEAKTECH: | PEAKTECH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,71* | € 49,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 50,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,29* | € 51,82* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,50* | € 52,50* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,42* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|